ZAC パイプ柄 ショベル

ZAC パイプ柄 ショベル - アークランドサカモト

パイプ柄のショベルです。

用途土木、造園などの土運びの際に柄タイプパイプ柄内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
頭部寸法(mm)
頭部形状
柄長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26068825715204370×230丸(剣先)60064-3672-90
1,290
取扱い終了
返品不可
26068834715205360×14062064-3672-91
1,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする