SHINKO(新興製作所)
新興 バッテリー
新興製作所製インパクトドライバーDCID-1415Wや電動のこぎりDCES-1415を始め、充電式シリーズのバッテリーです。
リチュウムイオン電池パックで、充電時間は約30分です。
用途
充電器LBC1415用バッテリー
対象機種
インパクトドライバーDCID-1415W、電動のこぎりDCES-1415、充電式ブロワDCBL-1415、充電式クリーナーDCCL-1415、充電式ドライバードリルDCDD-1415
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
DC14.4
充電時間(分)
約30
アズワン品番
64-3673-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26068886
LBP-1415
¥
4,580
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000