SYU 剪定鋏 Pro 225mm

SYU 剪定鋏 Pro 225mm - 若狭屋SYU 剪定鋏 Pro 225mm - 若狭屋SYU 剪定鋏 Pro 225mm - 若狭屋SYU 剪定鋏 Pro 225mm - 若狭屋SYU 剪定鋏 Pro 225mm - 若狭屋SYU 剪定鋏 Pro 225mm - 若狭屋

切れ味が良く植物に優しいです。
枝径20ミリ以下を切るのに向いてます。
グリップが本革張りで手触りが心地よいです。

用途草花、小枝のお手入れの際に最大切断能力(mm)約20形状【グリップ】本革貼り全長(mm)225アズワン品番64-3674-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切断能力(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26069184No.M225約20225
6,070
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする