プラスワンスタイル
栄工業 MIZUMAKI みずまき 散水ノズル BCtype コックタイプ ホース内径15~18mm No.14 350
柔らかな散水で育苗対策に向いてます。
用途
散水の際に
仕様
メッシュ取り外し、ボールコック付
ヘッド径(Φmm)
60
適合ホース内径(Φmm)
15~18
パターン
霧状の散水
アズワン品番
64-3674-16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26069245
PL-14
¥
4,140
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください