CLUB.J 軽量伸縮式高枝切鋏 標準刃 キャッチ付

CLUB.J 軽量伸縮式高枝切鋏 標準刃 キャッチ付 - アークランドサカモト
(2件のレビュー)

切断した葉や小枝をしっかりキャッチ。そのまま落とさずに下ろすことができます。キャッチする必要がない時はキャッチャーを取り外すことも出来ます。
長さ調節レバーが、1.8~3mまで調節することができます。
アルミパイプを使用し、軽量化および作業効率アップを図りました。女性や高齢の方向きです。
グリップは使いやすい位置に調節可能です。
刃先を閉じたままロックすることができます。使用しない時は必ずロックするようにしてください。
ハンドルを握ったままグリップを回転させると刃先が180度自由自在に転換します。

仕様【パイプ】軽量設計付属品鋸刃付き全長(m)約1.8~3.0(5段階伸縮)ハンドル180度方向転換可能刃先形状キャッチャー付使用目的剪定、整枝、収穫作業等に切断対象葉・小枝切断能力(Φmm)8以下(切断可能な生木の太さ)※目安アズワン品番64-3674-28内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26069279CJ-1901OR
3,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26069279
2024-03-01
用途: 狭いながらも庭木の手入れで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

長さが3mまで伸びて軽量なので扱いやすいと思います。
のこぎりを使用しましたが、取り付けも1つのねじ固定のみなので気軽にでき
目的通りに庭木の剪定作業ができました。

対象商品 : 26069279
2024-01-31
用途: 高い所の枝切り
運輸・通信業

はしごを使わなくても高い所にある枝を切る事が出来るので大変よい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする