若獅子
調質刈込鋏
日本製のダブル焼入刈込鋏です。
生垣のお手入れ等に。
仕様
ダブル焼入、全鋼
刃長(mm)
165
切断能力(mm)
12以下
柄長さ(mm)
435
切断有効長さ(mm)
155
使用目的
生垣の手入れ等に
アズワン品番
64-3674-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26069428
726972
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000