十川産業
匠のエアーホース 8.5×12.5mm TACシリーズ
超柔軟。滑り性最上級。新世代ソフトエアーホースの決定版。ロック、回転、ワンタッチの超軽量アルミソケット装着。
用途
整備、板金、工具、建築用に
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
8.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
12.5
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26069690
TAC-8510
1巻(10m)
10
64-3678-17
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26069699
TAC-8520
1巻(20m)
20
64-3678-18
¥
11,800
¥
11,667
¥
12,834
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000