曜日別特売

サスティナブルクリアーカップ C92シリーズ

サスティナブルクリアーカップ C92シリーズ - サンナップサスティナブルクリアーカップ C92シリーズ - サンナップ

中間層に使用済ペットボトルを真空・高圧処理したメカニカルリサイクル製法で、品質・強度を低下させることなく再生させたPET樹脂を使用しています。限られた地球資源を循環利用し、持続可能な社会に貢献します。
「衛生的な再生PET樹脂を中間層に配合したカップです」と印刷されています

材質A-PET口径(Φmm)92内容量1ケース(800個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
底径(Φmm)
アズワン品番
満水容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26070785C92-510SCC1315864-3729-96510
19,500
18,980
20,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
26070767C92-370SCC1035464-3729-94370
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26070776C92-420SCC1145764-3729-95420
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする