キーパロイコアコートゲート弁 10K・埋設用 WNWシリーズ

キーパロイコアコートゲート弁 10K・埋設用 WNWシリーズ - KITZ(キッツ)

日水協品/鋼管共用形

接続:ねじ込み最高許容圧力(MPa)【40℃以下の静流水】1.0、【40℃以下の脈動水】1.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26260187WNW-15A1/2B64-3852-51
11,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
26260196WNW-32A1-1/4B64-3852-54
35,900
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする