KITZ(キッツ)
FC要部CACグローブ弁 JIS・ナイロン11ライニング 10FCJNシリーズ
日水協品
接続
JIS10Kフランジ
最高許容圧力(MPa)
【静流水】1.37、【脈動水】0.98
流体温度範囲(℃)
0~60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26260546
10FCJN-125A
5B
64-3854-89
¥
346,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26260555
10FCJN-150A
6B
64-3854-90
¥
437,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26260564
10FCJN-200A
8B
64-3854-91
¥
697,000
¥
639,800
¥
703,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください