FC要部CACゲート弁 JIS・内ネジ・インジケーター付 10FCWIシリーズ

FC要部CACゲート弁 JIS・内ネジ・インジケーター付 10FCWIシリーズ - KITZ(キッツ)

ステムねじ部が常に本体の中に隠れており、バルブを開操作してもステムとハンドルは定位置にあって上昇せず、バルブの開度がわかりません。その為、内ねじ式ゲートバルブにはインジケータが取付けてあります。内ねじ式は外ねじ式に比べバルブ全体の高さが低く、しかもステムが上昇せず全開しても常に定位置にある為、地下埋設管や限られた狭いスペースでの配管に適しております。

仕様【飽和蒸気】0.2MPa接続フランジ最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.4、【空気】1.0、【毒性以外のガス】0.2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2626058010FCWI-250A10B64-3855-53
527,000
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626058910FCWI-300A12B64-3855-54
700,000
639,800
703,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする