FCナイロンライニングボールチャッキ弁 フランジ・垂直配管用 10FCFTNシリーズ

FCナイロンライニングボールチャッキ弁 フランジ・垂直配管用 10FCFTNシリーズ - KITZ(キッツ)

垂直配管用

接続フランジ最高許容圧力(MPa)【静流水】0.05~1.4流体温度範囲(℃)0~60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2626060710FCFTN-40A1-1/2B64-3856-15
67,300
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626061610FCFTN-125A5B64-3856-20
277,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626062510FCFTN-150A6B64-3856-21
305,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする