KITZ(キッツ)
FC要部SUS Y形ストレーナ 国交省 10FCYKシリーズ
公共建築工事標準仕様書適合品
仕様
【飽和蒸気】0.7MPa
材質
【ボンネット/キャップ/カバー】FC200
呼び径
10B
接続
フランジ
空気圧力(MPa)
1.0
最高許容圧力(MPa)
【120℃以下の静流水】1.4/120℃以下の油
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
アズワン品番
64-3856-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26260668
10FCYK-250A
¥
428,000
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください