KITZ(キッツ)
FC/SUS三方ボール弁 フランジ・レデューストボア・3方2面・Lポート 6B
ステム飛出防止/流路切替用
仕様
【操作機】レバー式
材質
【ハンドル/レバー】FCD400-15
呼び径(B)
6B
接続
フランジ
アズワン品番
64-3856-78
ボア径
レデューストボア
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26260729
10FCTR2L-150A
¥
446,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください