曜日別特売

FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ

FCDグローブ弁 フランジ・外ネジ・テフロンジスク入 10SPDBOFシリーズ - KITZ(キッツ)

全面座フランジ形/ジスク入り

接続フランジ(フラットフェイス)最高許容圧力(MPa)【-10~120℃の静流水】1.4/-10~180℃の蒸気、【脈動水】1.0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2626073810SPDBOF-50A2B64-3857-16
125,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626074710SPDBOF-65A2-1/2B64-3857-17
147,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626075610SPDBOF-80A3B64-3857-18
185,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626076510SPDBOF-100A4B64-3857-19
251,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626077410SPDBOF-125A5B64-3857-20
416,000
389,800
428,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626079010SPDBOF-150A6B64-3857-21
522,000
479,800
527,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする