KITZ(キッツ)
PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ロングネック 10XJPEシリーズ
ロングネック仕様
仕様
【操作機】レバー式
接続
ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)
-20~100
最高許容圧力(MPa)
1
材質(Oリング)
EPDM
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26262567
10XJPE-40A
64-3862-04
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262585
10XJPE-65A
64-3862-06
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262594
10XJPE-80A
64-3862-07
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262610
10XJPE-100A
64-3862-08
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262619
10XJPE-125A
64-3862-09
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262628
10XJPE-150A
64-3862-10
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262576
10XJPE-50A
64-3862-05
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください