KITZ(キッツ)
PPSジスク付アルミバタ弁 レバー・ショートネック 10XJSPEシリーズ
ショートネック仕様
仕様
【操作機】レバー式
接続
ウエハ JIS5K/10K
連続使用温度(℃)
-20~100
最高許容圧力(MPa)
1
材質(Oリング)
EPDM
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26262637
10XJSPE-50A
64-3862-12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262646
10XJSPE-65A
64-3862-13
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262655
10XJSPE-80A
64-3862-14
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262664
10XJSPE-125A
64-3862-16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26262680
10XJSPE-150A
64-3862-17
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください