KITZ(キッツ)
SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズ
ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ
材質
【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A
呼び径
5B
接続
フランジ JIS B2220 10K
プラグ
SUS304
材質(ガスケット)
充填材入PTFE
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)
SCS13A
アズワン品番
64-3864-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26262899
10UYA-125A
¥
605,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください