SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15A

SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15A - KITZ(キッツ)

RoHS指令相当品/ネジ:Rc

呼び径(B)1-1/4Bx1/2B(32A x 15A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-96RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26263057PRL-32AX15A
6,030
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする