曜日別特売

鋳鋼グローブ弁 フランジ

鋳鋼グローブ弁 フランジ - KITZ(キッツ)

グランドパッキンは広い適用範囲をもつ膨張黒鉛をベースとしたパッキンで、電食防止処理がしてあります。

材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCPH2:A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 Gr.CA15/A216 Gr.WCB+13Cr/A105+13Cr接続フランジ JIS B2220 10K材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)A182 Gr.F6a材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB材質(パッキン)膨張黒鉛内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2626345910SCJS-50A2B64-3867-96
228,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626346810SCJS-65A2-1/2B64-3867-97
272,000
269,800
296,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626347710SCJS-80A3B64-3867-98
292,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626348610SCJS-100A4B64-3867-99
415,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626349510SCJS-125A5B64-3868-01
713,000
699,800
769,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
2626350410SCJS-150A6B64-3868-02
789,000
779,800
857,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする