KITZ(キッツ)
FC電動三方ボール弁 3方2面・Lポート・レデューストボア EXH100-10FCTR2Lシリーズ
ステム飛出禁止/流路切換用/横形三方二面シート:Lポート
仕様
【操作機】EXH型(AC100V)
方式
レデューストボア
接続
フランジ JIS B2239 10K
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
アズワン品番
駆動部タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26265787
EXH100-10FCTR2L-125A
5B
64-3871-34
3
¥
438,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26265796
EXH100-10FCTR2L-150A
6B
64-3871-35
4
¥
711,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26265805
EXH100-10FCTR2L-200A
8B
64-3871-36
4
¥
821,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください