曜日別特売

部品トレー 段トレ SUN-TP13シリーズ

部品トレー 段トレ SUN-TP13シリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TP13シリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TP13シリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TP13シリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TP13シリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TP13シリーズ - サンナイス

規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単

材質A-PET0.5t内容量1箱(200枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
マス目寸法(mm)
マス数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26270538SUN-TP13-3316-15-30288×120×20.5H33×16×15h30マス64-3878-04
49,300
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26270547SUN-TP13-3316-21-30288×120×26.5H33×16×21h30マス64-3878-05
49,300
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26270556SUN-TP13-4219-15-20288×120×20.5H42×19×15h20マス64-3878-06
49,300
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26270565SUN-TP13-4219-21-20288×120×26.5H42×19×21h20マス64-3878-07
49,300
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26270574SUN-TP13-4541-15-10288×120×20.5H45×41×15h10マス64-3878-08
49,300
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26270590SUN-TP13-4541-21-10288×120×26.5H45×41×21h10マス64-3878-09
49,300
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする