部品トレー 段トレ SUN-TPシリーズ

部品トレー 段トレ SUN-TPシリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TPシリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TPシリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TPシリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TPシリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TPシリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TPシリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TPシリーズ - サンナイス

規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単

14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
外寸(mm)
マス目寸法(mm)
マス数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26270870SUN-TP34-3325-15-801箱(100枚)A-PET0.5t456×288×20.5H33×25×15h80マス64-3878-37
42,300
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26270879SUN-TP34-3325-21-801箱(100枚)A-PET0.5t456×288×26.5H33×25×21h80マス64-3878-38
42,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26270888SUN-TP34-4431-21-501箱(100枚)A-PET0.5t456×288×26.5H44×31×21h50マス64-3878-39
46,500
45,980
50,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26270897SUN-TP34-4543-21-401箱(100枚)A-PET0.5t456×288×26.5H45×43×21h40マス64-3878-40
42,300
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26270906SUN-TP34-5844-21-301箱(100枚)A-PET0.5t456×288×26.5H58×44×21h30マス64-3878-41
42,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26270915SUN-TP34-5844-42-301箱(100枚)A-PET0.7t456×288×26.5H58×44×42h30マス64-3878-42
46,300
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26270924SUN-TP34-7559-21-201箱(100枚)A-PET0.5t456×288×26.5H75×59×21h20マス64-3878-43
42,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26270940SUN-TP34-7057-63-201箱(100枚)A-PET0.7t456×288×68.5H70×57×63h20マス64-3878-44
46,300
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26270967SUN-TP36-5032-21-701箱(50枚)A-PET0.7t623×288×26.5H50×32×21h70マス64-3878-47
26,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26270976SUN-TP36-5032-42-701箱(50枚)A-PET0.7t623×288×47.5H50×32×42h70マス64-3878-48
26,600
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26270985SUN-TP36-5045-21-501箱(50枚)A-PET0.7t623×288×26.5H50×45×21h50マス64-3878-49
26,600
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26270994SUN-TP36-8946-21-301箱(50枚)A-PET0.7t623×288×26.5H89×46×21h30マス64-3878-50
26,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271010SUN-TP36-10760-21-201箱(50枚)A-PET0.7t623×288×26.5H107×60×21h20マス64-3878-51
26,600
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271019SUN-TP36-107128-42-101箱(50枚)A-PET0.7t623×288×47.5H107×128×4210マス64-3878-52
26,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする