サンナイス
部品トレー 段トレ SUN-F112シリーズ
規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単
材質
A-PET0.5t
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
マス目寸法(mm)
マス数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26271028
SUN-F112-5022-15-40
330×250×20.5H
50×22×15h
40マス
64-3878-53
¥
71,800
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271037
SUN-F112-5022-21-40
330×250×26.5H
50×22×21h
40マス
64-3878-54
¥
71,800
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271046
SUN-F112-4029-15-40
330×250×20.5H
40×29×15h
40マス
64-3878-55
¥
71,800
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271055
SUN-F112-4029-21-40
330×250×26.5H
40×29×21h
40マス
64-3878-56
¥
71,800
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271064
SUN-F112-4029-42-40
330×250×47.5H
40×29×42h
40マス
64-3878-57
¥
71,800
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271080
SUN-F112-5032-15-30
330×250×20.5H
50×32×15h
30マス
64-3878-58
¥
71,800
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271089
SUN-F112-5032-21-30
330×250×26.5H
50×32×21h
30マス
64-3878-59
¥
71,800
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271098
SUN-F112-5039-21-25
330×250×26.5H
50×39×21h
25マス
64-3878-60
¥
71,800
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271107
SUN-F112-6439-21-20
330×250×26.5H
64×39×21h
20マス
64-3878-61
¥
71,800
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000