サンナイス
部品トレー 段トレ SUN-F122シリーズ
規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
外寸(mm)
マス目寸法(mm)
マス数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26271116
SUN-F122-4138-15-70
1箱(100枚)
A-PET0.5t
525×330×20.5H
41×38×15h
70マス
64-3878-62
¥
47,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271125
SUN-F122-4138-21-70
1箱(100枚)
A-PET0.5t
525×330×26.5H
41×38×21h
70マス
64-3878-63
¥
47,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271134
SUN-F122-5641-21-50
1箱(100枚)
A-PET0.5t
525×330×26.5H
56×41×21h
50マス
64-3878-64
¥
47,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271150
SUN-F122-8932-15-40
1箱(100枚)
A-PET0.5t
525×330×20.5H
89×32×15h
40マス
64-3878-65
¥
47,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271159
SUN-F122-8932-21-40
1箱(100枚)
A-PET0.5t
525×330×26.5H
89×32×21h
40マス
64-3878-66
¥
47,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271168
SUN-F122-7356-21-30
1箱(100枚)
A-PET0.5t
525×330×26.5H
73×56×21h
30マス
64-3878-67
¥
47,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271177
SUN-F122-8945-21-30
1箱(100枚)
A-PET0.5t
525×330×26.5H
89×45×21h
30マス
64-3878-68
¥
47,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271186
SUN-F122-8971-15-20
1箱(100枚)
A-PET0.5t
525×330×20.5H
89×71×15h
20マス
64-3878-69
¥
47,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271195
SUN-F122-8971-21-20
1箱(100枚)
A-PET0.5t
525×330×26.5H
89×71×21h
20マス
64-3878-70
¥
47,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271204
SUN-F122-8971-42-20
1箱(50枚)
A-PET0.7t
525×330×47.5H
89×71×42h
20マス
64-3878-71
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271220
SUN-F122-88149-42-10
1箱(50枚)
A-PET0.7t
525×330×47.5H
88×149×42h
10マス
64-3878-72
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000