サンナイス
部品トレー 段トレ SUN-NF・SNシリーズ
規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単
材質
A-PET0.5t
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
マス目寸法(mm)
マス数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26271247
SUN-NF・SN-4120-15-40
288×230×20.5H
41×20×15h
40マス
64-3878-75
¥
70,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271256
SUN-NF・SN-4120-21-40
288×230×26.5H
41×20×21h
40マス
64-3878-76
¥
70,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271265
SUN-NF・SN-4128-15-30
288×230×20.5H
41×28×15h
30マス
64-3878-77
¥
70,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271274
SUN-NF・SN-4128-21-30
288×230×26.5H
41×28×21h
30マス
64-3878-78
¥
70,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271290
SUN-NF・SN-5336-21-20
288×230×26.5H
53×36×21h
20マス
64-3878-79
¥
70,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000