部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ

部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-Bシリーズ - サンナイス

規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単

18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
外寸(mm)
マス数
マス目寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26271554SUN-B13-3824-15-501箱(200枚)A-PET0.5t363×243×20.5H50マス38×24×15h64-3879-10
84,200
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271570SUN-B13-5521-15-401箱(200枚)A-PET0.5t363×243×20.5H40マス55×21×15h64-3879-11
84,200
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271579SUN-B13-7036-21-201箱(200枚)A-PET0.5t363×243×26.5H20マス70×36×21h64-3879-12
84,200
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271606SUN-B14-4123-15-501箱(100枚)A-PET0.5t354×254×20.5H50マス41×23×15h64-3879-15
43,200
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271615SUN-B14-4030-15-401箱(100枚)A-PET0.5t354×254×20.5H40マス40×30×15h64-3879-16
43,200
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271624SUN-B14-5432-21-301箱(100枚)A-PET0.5t354×254×26.5H30マス54×32×21h64-3879-17
43,200
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271640SUN-B14-4040-21-301箱(100枚)A-PET0.5t354×254×26.5H30マス40×40×21h64-3879-18
43,200
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271649SUN-B14-7040-42-201箱(100枚)A-PET0.5t354×254×47.5H20マス70×40×42h64-3879-19
43,200
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271974SUN-B10・T9-3520-15-501箱(200枚)A-PET0.5t303×228×20.5H50マス35×20×15h64-3879-52
79,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271990SUN-B10・T9-4520-15-401箱(200枚)A-PET0.5t303×228×20.5H40マス45×20×15h64-3879-53
79,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271999SUN-B10・T9-3028-27-401箱(200枚)A-PET0.5t303×228×32.5H40マス30×28×27h64-3879-54
79,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26272008SUN-B10・T9-4528-15-301箱(200枚)A-PET0.5t303×228×20.5H30マス45×28×15h64-3879-55
79,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26272017SUN-B10・T9-4528-21-301箱(200枚)A-PET0.5t303×228×26.5H30マス45×28×21h64-3879-56
79,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26272026SUN-B10・T9-5835-21-201箱(200枚)A-PET0.5t303×228×26.5H20マス58×35×21h64-3879-57
79,000
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26272060SUN-B23-3328-15-801箱(100枚)A-PET0.5t452×303×20.5H80マス33×28×15h64-3879-60
42,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26272078SUN-B23-7428-21-401箱(100枚)A-PET0.6t452×303×26.5H50マス74×22×21h64-3879-62
42,300
41,980
46,178(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26272087SUN-B23-6050-21-301箱(100枚)A-PET0.5t452×303×26.5H30マス60×50×21h64-3879-63
42,300
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26272069SUN-B23-7422-21-501箱(50枚×2箱)A-PET0.5t452×30×26.5H20マス74×19×21h64-3879-61
35,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする