部品トレー 段トレ SUN-シリーズ

部品トレー 段トレ SUN-シリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-シリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-シリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-シリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-シリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-シリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-シリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-シリーズ - サンナイス

規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単

材質A-PET0.5t内容量1箱(100枚)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
マス目寸法(mm)
マス数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26271676SUN-#6・9-2920-15-60304×230×20.5H29×20×15h60マス64-3879-22
36,400
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271685SUN-#6・9-3620-15-50304×230×20.5H36×20×15h50マス64-3879-23
36,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271694SUN-#6・9-4521-21-40304×230×26.5H45×21×21h40マス64-3879-24
36,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271710SUN-#6・9-4530-21-30304×230×26.5H45×30×21h30マス64-3879-25
36,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271719SUN-#6・9-5837-21-20304×230×26.5H58×37×21h20マス64-3879-26
36,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271746SUN-#7・12-2725-15-70382×230×20.5H27×25×15h70マス64-3879-29
39,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271755SUN-#7・12-3027-21-60382×230×26.5H30×27×21h60マス64-3879-30
39,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271764SUN-#7・12-3627-21-50382×230×26.5H36×27×21h50マス64-3879-31
39,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271780SUN-#7・12-3636-21-40382×230×26.5H36×36×21h40マス64-3879-32
39,800
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271807SUN-#22-3926-15-80553×316×20.5H39×26×15h80マス64-3879-35
48,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271816SUN-#22-3938-15-60553×316×20.5H39×38×15h60マス64-3879-36
48,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271825SUN-#22-4839-21-50553×316×26.5H48×39×21h50マス64-3879-37
48,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271834SUN-#22-5148-21-40553×316×26.5H51×48×21h40マス64-3879-38
48,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271850SUN-#22-7248-21-30553×316×26.5H72×48×21h30マス64-3879-39
48,700
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271877SUN-#24-2B-4128-15-60393×302×20.5H41×28×15h60マス64-3879-42
43,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271886SUN-#24-2B-5028-15-50393×302×20.5H50×28×15h50マス64-3879-43
43,600
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271895SUN-#24-2B-6230-21-40393×302×26.5H62×30×21h40マス64-3879-44
43,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271904SUN-#24-2B-6241-21-30393×302×26.5H62×41×21h30マス64-3879-45
43,600
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする