部品トレー 段トレ SUN-PT5シリーズ

部品トレー 段トレ SUN-PT5シリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-PT5シリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-PT5シリーズ - サンナイス

規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単

材質A-PET0.5t内容量1箱(200枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
マス目寸法(mm)
マス数
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26271929SUN-PT5-2221-15-40278×158×20.5H22×21×15h40マス64-3879-47
81,900
80,980
89,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271938SUN-PT5-2221-21-40278×158×26.5H22×21×21h40マス64-3879-48
81,900
80,980
89,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26271947SUN-PT5-6339-15-10278×158×20.5H63×39×15h10マス64-3879-49
81,900
80,980
89,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする