サンナイス
部品トレー 段トレ SUNシリーズ
規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単
材質
A-PET0.7t
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外寸(mm)
マス目寸法(mm)
マス数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26272096
SUN-25B-5031-21-50
1箱(100枚)
435×302×26.5H
50×31×21h
50マス
64-3879-64
¥
48,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26272105
SUN-25B-5041-21-40
1箱(100枚)
435×302×26.5H
50×41×21h
40マス
64-3879-65
¥
48,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26272114
SUN-25B-5750-21-30
1箱(100枚)
435×302×26.5H
57×50×21h
30マス
64-3879-66
¥
48,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26272130
SUN-53B-3937-21-70
1箱(50枚)
510×326×26.5H
39×37×21h
70マス
64-3879-67
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26272139
SUN-53B-5439-21-50
1箱(50枚)
510×326×26.5H
54×39×21h
50マス
64-3879-68
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26272148
SUN-53B-5450-21-40
1箱(50枚)
510×326×26.5H
54×50×21h
40マス
64-3879-69
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26272157
SUN-53B-6954-21-30
1箱(50枚)
510×326×26.5H
69×54×21h
30マス
64-3879-70
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000