部品トレー 段トレ SUN-T14・20・28シリーズ

部品トレー 段トレ SUN-T14・20・28シリーズ - サンナイス部品トレー 段トレ SUN-T14・20・28シリーズ - サンナイス

規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単

材質A-PET0.5t外寸(mm)412×312×26.5H内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
マス数
マス目寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26272184SUN-T14・20・28-4522-21-70412×312×26.5H70マス45×22×21h64-3879-73
43,900
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26272200SUN-T14・20・28-8552-21-20412×312×26.5H20マス85×52×21h64-3879-74
43,900
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする