マルト長谷川工作所
ネイルニッパー 美爪の達人
柄が長くなっておりますので腰を曲げて屈みながら切る足爪処理の姿勢において抜群の操作性を発揮します。
足の厚い爪でもらくらくお手入れ可能です。
水洗いができるガラス製の爪ヤスリが付いています。
付属品
ガラス製爪ヤスリ、本革ケース、爪飛びガード
材質
特殊ステンレス鋼、スプリング、ダブルリーフスプリング
全長(mm)
155
質量(g)
88
刃長(mm)
17
切刃形状
ストレート刃
アズワン品番
64-3882-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26272394
NP-6010
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000