マルト長谷川工作所
ネイルニッパー クリスタル
手足兼用のニッパー型爪切りです。
平面を多用したハンドルは美しさと使いやすさを両立しました。
付属品
ステンレス製爪ヤスリ、クリアケース、爪飛びガード
材質
特殊ステンレス鋼、スプリング、ダブルリーフスプリング
全長(mm)
130
質量(g)
65
刃長(mm)
15
切刃形状
ストレート刃
アズワン品番
64-3882-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26272410
NP-4010
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000