曜日別特売

ウルトラベースフロア UBF-PNLシリーズ

ウルトラベースフロア UBF-PNLシリーズ - ウルトラベースウルトラベースフロア UBF-PNLシリーズ - ウルトラベースウルトラベースフロア UBF-PNLシリーズ - ウルトラベースウルトラベースフロア UBF-PNLシリーズ - ウルトラベースウルトラベースフロア UBF-PNLシリーズ - ウルトラベース

特別な工具を使わず樹脂パネルを連結させるだけで組立が用意
スリップ防止成形で滑りにくい
雨天時も迅速に水が流れる排水孔付
荷重・衝撃に強い裏面ハニカム構造
ポリプロピレン製で、耐久年数10年
オプション品は外観を良くするサイドパーツ・コーナーパーツ・段差を解消するバリアフリー用ADAスロープ
用途として資材置き場・砂利敷きの安定に・農場の養成・畜産現場の養成・仮設駐車場設営・物置やガレージ設営・キャンプエリア・駐車スペースの養生・舗装していない道路や通路のぬかるみ対策全般・車椅子の仮設通路・店舗等での直置きストック場所・展示会の出展場所の設営・学校等の靴を脱ぐ場所の滑り止め・イベント時の天然芝の保護等・ワイドエリアのパネル設置・運搬通路の養生・災害現場等の大型テント設営・工場内の荷物の直置き・水を扱う場所の床の滑り止め

材質ポレプロピレン寸法(mm)【連結時】711×711×高さ32本体寸法(mm)762×762×高さ32質量(kg/枚)4.63耐久性(年)約10(目安)面積(m2)0.505(パネル1枚)内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26272839UBF-PNL-GRNウィローグリーン薄黄緑64-3939-58
17,600
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26272848UBF-PNL-TANタン淡褐色64-3939-59
17,600
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26272857UBF-PNL-GRYチャコールグレー灰色64-3939-60
17,600
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする