曜日別特売

Zアウトドア カメラショルダーバッグ05 2ODCSB05シリーズ

Zアウトドア カメラショルダーバッグ05 2ODCSB05シリーズ - ハクバ写真産業Zアウトドア カメラショルダーバッグ05 2ODCSB05シリーズ - ハクバ写真産業Zアウトドア カメラショルダーバッグ05 2ODCSB05シリーズ - ハクバ写真産業

カメラバッグに見えないタウンユースに適したカメラバッグ

材質ポリエステル質量(g)約470内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ収納部】320×105×210外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×140×230内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
262737852ODCSB05NVネイビー64-3962-31
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
262737942ODCSB05HGヘザーグレー64-3962-32
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
262738102ODCSB05BKブラック64-3962-33
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする