サンクラフト
ステンレスザル
補強線などパーツがない一体成型なので洗いやすく、押しても凹まない丈夫な網を使用
材質
18-8ステンレス
線径(Φmm)
0.47
メッシュ
16
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
容量(g)
高さ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26273925
JQ-06
約67
13
50
5
64-3964-70
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
26273934
JQ-07
約83
15
75
6
64-3964-71
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
26273950
JQ-08
約130
19
125
7
64-3964-72
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26273959
JQ-09
約169
22
160
8.5
64-3964-73
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
26273968
JQ-10
約216
25
210
9.5
64-3964-74
¥
2,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください