サンクラフト
ステンレスストレーナー
一体成形の足付きで自立し、押しても凹まない丈夫な網を使用。
長めのハンドル付きです。
材質
18-8ステンレス
線径(Φmm)
0.47
メッシュ
16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(g)
柄長さ(mm)
高さ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26273977
JQ-11
約132
125
80
6
64-3964-75
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26273986
JQ-12
約229
230
120
7
64-3964-76
¥
2,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26273995
JQ-13
約273
270
130
8.5
64-3964-77
¥
2,820
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください