曜日別特売

ミニステンレスバスケット 13cm

ミニステンレスバスケット 13cm - サンクラフト

サイズの小さな製品等の水切りに適しています。

材質18-8ステンレス全長(mm)220質量(g)約109径(Φmm)130線径(Φmm)0.45全高(mm)120深さ(mm)【バスケット】75メッシュ14アズワン品番64-3964-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26274004JQ-14
1,860
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする