サンクラフト
目が細かいステンレスバスケット 16cm
細かい網目のバスケットです。
ハンドル付きです。
材質
18-8ステンレス
長さ(mm)
300
高さ(mm)
125
質量(g)
約149
径(Φmm)
160
線径(Φmm)
0.28
深さ(mm)
【バスケット】78
メッシュ
30
アズワン品番
64-3964-79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26274020
JQ-15
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください