サンクラフト
ステンレスバスケット 20cm
適度な網目で網の中にも対流がおきるので、しっかりゆでられます。
ハンドル付きです。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
約205
線径(Φmm)
0.57
深さ(mm)
【バスケット】98
メッシュ
8
アズワン品番
64-3964-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26274029
JQ-16
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください