リング付きステンレス盆ザル 25cm

リング付きステンレス盆ザル 25cm - サンクラフト

水切り、油抜き、粗熱取りと様々な用途に使えます。
ハンドル付きです。

材質8-8ステンレス全長(mm)300高さ(mm)20質量(g)約161径(Φmm)250線径(Φmm)0.57メッシュ8アズワン品番64-3964-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26274038JQ-17
1,860
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする