サンクラフト
ステンレス三角コーナー水切りタイプ
足高で斜めの設計だから水切れがとてもよいです。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
約145
線径(Φmm)
0.45
メッシュ
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×16.5×12
アズワン品番
64-3964-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26274144
JQ-28
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください