アルキメイト エクストラスモールベース AM-03シリーズ

アルキメイト エクストラスモールベース AM-03シリーズ - キヨタ

超軽量・高強度・デザイン性・使いやすさを兼ね備えた究極のマグネシウム4点杖。
すっきりとした軽やかなデザイン。上品で落ち着いたカラーリング。
台座部分にマグネシウムダイキャストを採用し強度を高め安定感があります。
手に優しいソフトグリップを採用し交換も簡単です。

材質本体/マグネシウム合金(AZ61)、グリップ/ウレタン、脚ゴム/合成ゴムブルーマリーヌパール×ブラック(ベース部)ベース寸法(mm)115×85内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26274257AM-03-S-BM570~710(2cm単位・8段階調節)S約35064-3965-10
18,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26274266AM-03-M-BM570~810(2cm単位・8段階調節)M約37064-3965-11
18,000
16,980
非課税商品
16,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする