 | 26421729 | ST-UOS0001 | 1個 | 刃部/ステンレス(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・EVA(耐熱温度90℃) | OSAMU GOODS ジル&キャット ブラック | 約14.4×6.4×1.7 | 65-1795-53 | 約19(クリップ部含む) | | |
|
 | 26421817 | ST-UMF0003 | 1個 | 刃部/ステンレス(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・EVA(耐熱温度90℃) | キャラクター ミッフィー フェイス ブラック | 約14.4×6.4×1.7 | 65-1795-63 | のびるストラップ/約19(クリップ部含む) | | |
出荷予定:2026年7月上旬 |
 | 26429544 | ST-UMF0004 | 1本 | 刃部/ステンレススチール420J2(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・PPU(耐熱温度90℃) | ミッフィー/ブルー | 約14.4×6.4×1.7cm、のびるストラップ/約19cm(クリップ部含む) | 65-1920-33 | のびるストラップ/約19(クリップ部含む) | | |
出荷予定:2026年7月上旬 |
 | 26429560 | ST-UM0004 | 1本 | 刃部/ステンレススチール420J2(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・PPU(耐熱温度90℃) | ムーミン/ピンク | 約14.4×6.4×1.7cm、のびるストラップ/約19cm(クリップ部含む) | 65-1920-34 | のびるストラップ/約19(クリップ部含む) | | |
|
 | 26274275 | ST-UPF0001 | 1本 | (クリップ部含む)刃部/ステンレス(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・EVA(耐熱温度90℃) | キャラクターかえるのピクルスネイビー | 約14.4×6.4×1.7 | 64-3966-54 | 約19 | | | |