オモイオ (omoio)
まっててねH1 TS-H1シリーズ
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×970
適合年齢(歳)
0~2(生後5ヶ月~24ヶ月の乳幼児)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コード
使用場所
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26274327
TS-H1
PP・スチール
10000101
平面・コーナー兼用
64-3967-76
¥
86,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
26274336
TS-H1-SUS
PP・ステンレス
10000102
平面・コーナー兼用ステンレススタンドタイプ
64-3967-77
¥
125,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください