曜日別特売

テンキー式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ

テンキー式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ - Sentryテンキー式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ - Sentryテンキー式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ - Sentryテンキー式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ - Sentryテンキー式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ - Sentryテンキー式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ - Sentryテンキー式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ - Sentryテンキー式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ - Sentry
質量(kg)約32容量(L)約22.8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×280×244外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×491×348内容量1個
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26275596JFW082GUL鍵2本、トレイ1個、棚板1枚、取扱説明書・保証書、単4乾電池4本(モニター用)64-4044-98
63,300
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
26275648JFW082UEL鍵2本、棚板1枚、鍵付ドロワー1個(ドロワー用鍵2本付)、取扱説明書・保証書、単4乾電池4本(モニター用)64-4045-08
82,000
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする