曜日別特売

ダイヤル式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ

ダイヤル式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ - Sentryダイヤル式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ - Sentryダイヤル式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ - Sentryダイヤル式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ - Sentryダイヤル式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ - Sentryダイヤル式1時間耐火・耐水金庫 JFWシリーズ - Sentry

1時間耐火・耐水のスタンダードモデル。
カチカチとしたクリック感で合わせやすいダイヤル式タイプ

付属品鍵2本、トレイ1個、棚板1枚、取扱説明書・保証書質量(kg)約32容量(L)約22.8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×280×244アズワン品番64-4045-02外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×491×348内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26275605JFW082DU
55,400
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする