Sentry
ポータブル式30分耐火保管庫
過酷な米国UL耐火試験30分・爆発試験に合格。
デジタルメディア製品(CD、DVD、USBフラッシュメモリ)も火災から保護!セントリー独自の耐火材で、庫内が広く使えます。
B5サイズ収納可能
付属品
鍵2本、取扱説明書・保証書
質量(kg)
約6.2
サイズ
B5
容量(L)
約5.2(B5紙対応)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約305×191×89
アズワン品番
64-4045-11
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約362×284×156
内容量
1個
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26275657
1200
¥
12,900
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650