曜日別特売

ポータブル式30分耐火・防水保管庫 CHWシリーズ

ポータブル式30分耐火・防水保管庫 CHWシリーズ - Sentryポータブル式30分耐火・防水保管庫 CHWシリーズ - Sentryポータブル式30分耐火・防水保管庫 CHWシリーズ - Sentryポータブル式30分耐火・防水保管庫 CHWシリーズ - Sentryポータブル式30分耐火・防水保管庫 CHWシリーズ - Sentryポータブル式30分耐火・防水保管庫 CHWシリーズ - Sentryポータブル式30分耐火・防水保管庫 CHWシリーズ - Sentryポータブル式30分耐火・防水保管庫 CHWシリーズ - Sentry

苛酷な米国UL30分耐火テストに合格。
台風や豪雨など水害から守る防水性能付 (防水72時間テスト認定)
熱に弱いCD/DVD/USBメモリなどを守るデジタルメディア耐火性能認定品

付属品鍵2本、取扱説明書・保証書チューブラーキー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26275666CHW20201約9.3約7.8約325×216×11264-4045-14約391×363×168
23,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26275675CHW30200約10.9約10.2約321×232×13664-4045-16約419×375×193
30,300
30,200
33,220(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする