Sentry
ポータブル式60分耐火・防水保管庫
苛酷な米国UL60分耐火テストに合格。
台風や豪雨など水害から守る防水性能付 (防水72時間テスト認定)
熱に弱いCD/DVD/USBメモリなどを守るデジタルメディア耐火性能認定品
付属品
鍵2本、取扱説明書・保証書
質量(kg)
約14.1
容量(L)
約10.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約321×232×136
アズワン品番
64-4045-17
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約419×375×193
鍵
チューブラーキー
内容量
1個
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26275684
CFW30200
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650